Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55010.030.0035 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 35mm Length, 50PK | AE7YEQ 6BB85

APPROVED VENDOR M55010.030.0035 Sekskantskrue rustfritt stål M3 x 0.50, 35 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AE7YEQ Modell: M55010.030.0035Kryssref: 6BB85 / 42GV47

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
DiameterM3
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde2mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5.5mm
Lengde under hodet35mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Gjengelengde35mm
System for målingMetric
Strekkfasthet101,500 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0904
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0035 Sekskantskrue rustfritt stål M3 x 0.50, 35 mm lengde, 50 PK
116NOK /pakke