CHERNE Fjernpluggtilbehør


Raptor Supplies tilbyr Cherne Remo pluggtilbehør som skal brukes med merkets Remo fjernplasseringsplugger. De eliminerer behovet for å gå inn i trange rom og fremskynder rørpluggingsprosessen.

filtre
StilModelltypenPris (eks. mva)
A
019473
-1 030 NOK
RFQ
B
019458
-1 430 NOK

Egenskaper

  • Cherne Remo pluggtilbehør inkluderer stenger og adaptere.
  • Disse stengene og adapterene har plass til plugger på opptil 30 lb, ved kumdybder opptil 20 fot.
  • De lette aluminiumsstengene er 6 fot lange og har trykknapper.
  • Disse stengene veier 1/6 av vekten av jernrør.
  • Cherne Remo poladaptere måler 1-1/4 MNPT.

Kompatible tilbehør

  • Cherne Remo fjernplasseringsplugger: Disse pluggene kan låses i en 90-graders vinkel for å forsegle åpninger i fallkum. De kan tjene som bakstopp for kloakkprøver.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bestemme størrelsen på pluggen?

Bestem ID (innvendig diameter) til røret som må plugges, og velg deretter pluggen som samsvarer med rørets ID.

Hvor mye trykk kan Remo fjernplasseringsplugger håndtere?

Disse pluggene kan håndtere et oppblåsingstrykkområde på 30 til 45 psi.

Kan Cherne fjernplasseringsplugger og tilbehør håndtere høye temperaturer?

De kan håndtere temperaturer fra 0 til 125 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?