Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VAL-MATIC 15A.2 Luftutløpsventil FNPT 3/4 x 1/2 Støpejern | AE4NMA 5LYL1

VAL-MATIC 15A.2 Luftutløserventil FNPT 3/4 x 1/2 Støpejern

På lager
Vare: AE4NMA Modell: 15A.2Kryssreferanse: 5LYL1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftutløserventil
Body MaterialCast Iron
TilkoblingstypeFNPT
Flytende materiale316 rustfritt stål
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Maks. Væsketemp.250 Grader F
Maks. Press175 psi
Min. Press5 psi
Størrelse på uttak1 / 2 "
Vakuumtrykk29 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3985
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Luftvakuumventil designet for å frigjøre den akkumulerte luften i brannpumper, hydropneumatiske verktøy og trykkfiltre
    • Har støpejernskonstruksjon og en innvendig dekor i rustfritt stål og flyter for å motstå trykk opp til 175 PSI
    • Spenstig tetning sikrer en drypptett positiv avstengningsoperasjon
    • UL-listet og NSF 61, 372 og ISO-sertifisert
    • Maks. Luftkapasitet (6 scfm ved 150 psi)

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Væsketemp.Maks. PressPris
VAL-MATIC 15A Luftutløserventil FNPT 1/2 x 1/2 Støpejern | AE4NLZ 5LYL0 15A1 / 2 "250 Grader F175 psi2 083 NOK
VAL-MATIC 15A.3 Luftutløserventil FNPT 1 x 1/2 Støpejern | AE4NMB 5LYL2 15A.31"250 grader F175 psi2 205 NOK
VAL-MATIC 38 Luftutløpsventil FNPT 1 x 1/2 Støpejern | AE4NMC 5LYL3 381"250 Grader F150 psi6 250 NOK
VAL-MATIC 38.2 Luftutløpsventil FNPT 2 x 1/2 Støpejern | AE4NMD 5LYL4 38.22"250 Grader F150 psi6 586 NOK
VAL-MATIC 48A Luftventil FNPT 2 x 1/2 Støpejern | AE7BHM 5WLY3 48A2"250 Grader F150 psi12 205 NOK
VAL-MATIC 48A.2 Luftventil FNPT 3 x 1/2 støpejern | AE7BHN 5WLY4 48A.23"250 Grader F150 psi13 287 NOK
VAL-MATIC 48A.3 Luftventil FNPT 4 x 1/2 støpejern | AE7BHP 5WLY5 48A.34"250 Grader F150 psi16 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 15A.2 Luftutløserventil FNPT 3/4 x 1/2 Støpejern
2 017 NOK / enhet