Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FAZ-D1/2 tilleggsbeskytter 1a 2p 480vac | AF6MBD 19YF24

EATON FAZ-D1/2 Tilleggsbeskytter 1a 2p 480vac

På lager
Vare: AF6MBD Modell: FAZ-D1/2Kryssreferanse: 19YF24
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
760NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC tilleggsbeskytter
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps1
KurvetypeD
DC-spenningsvurdering96 VDC
Dybde72.6mm
EAN4015082787684
Lengde84.7mm
Maks. AIR-vurdering5kA
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse18AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler2
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde36mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)3.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536200040

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsKurvetypeDC-spenningsvurderingAntall polerBreddePris
EATON FAZ-B1/1-SP Tilleggsbeskytter 1a 1p 277vac | AF6KTX 19YE45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1B48 VDC117.7mm406NOK
EATON FAZ-B2/1-SP Tilleggsbeskytter 2a 1p 277vac | AF6KTY 19YE46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm406NOK
EATON FAZ-B3/1-SP Tilleggsbeskytter 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19YE47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm406NOK
EATON FAZ-C25/2 Supplementary Protector 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25C96 VDC236mm1 635 NOK
EATON FAZ-C32/2 tilleggsbeskytter 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32C96 VDC236mm760NOK
EATON FAZ-C40/2 Supplementary Protector 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40C96 VDC236mm2 509 NOK
EATON FAZ-C50/2 Supplementary Protector 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50C96 VDC236mm3 040 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FAZ-D1/2 Tilleggsbeskytter 1a 2p 480vac
760NOK / enhet