Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 23305 S Krok Messing - Pakke med 100 | AA7HFG 15Y701

BRADY 23305 S Krok Messing - Pakke med 100 stk

På lager
Vare: AA7HFG Modell: 23305Kryssref: 15Y701
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
728NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
FARGEMessing
Lengde1.75 "
MaterialeMessing
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.55
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
BRADY 23303 S Krok Messing - Pakke med 100 | AA7HFH 15Y702 233031.25 "1 / 4 "718NOK
BRADY 23304 S Krok Messing - Pakke med 100 | AA7HFJ 15Y703 233041.5 "3 / 8 "728NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 23305 S Krok Messing - Pakke med 100 stk
728NOK / enhet