Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 23303 S Krok Messing - Pakke med 100 | AA7HFH 15Y702

BRADY 23303 S Krok Messing - Pakke med 100 stk

På lager
Vare: AA7HFH Modell: 23303Kryssref: 15Y702
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
718NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
FARGEMessing
Lengde1.25 "
MaterialeMessing
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
BRADY 23305 S Krok Messing - Pakke med 100 | AA7HFG 15Y701 233051.75 "1 / 2 "728NOK
BRADY 23304 S Krok Messing - Pakke med 100 | AA7HFJ 15Y703 233041.5 "3 / 8 "728NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 23303 S Krok Messing - Pakke med 100 stk
718NOK / enhet