NTN UCF2-serien, montert kulelager


filtre
Peiling materiale: Stål , Lagertype: Ball , Farge: Grønn , Bli ferdig: Slitesterk maling , Husmateriale: støpejern , Sett inn: Kulelager , Sett inn materiale: 52100 Kromstål , Låsetype: Sett skruen , Antall bolter: 4 , Temp. Område: -20 grader til 250 grader F
StilModellSamlet breddeBolthullstørrelseBoltstørrelseStatisk lastekapasitetBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMonteringshullsenterTotal høydePris (eks. mva)
A
UCF202-010D1
3.38 "3 / 8 "3 / 8 "1,500 lb.5 / 8 "2,890 lb.2-33 / 64 "1 5 / 16 "863NOK
A
UCF205-014D1
3.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb.7 / 8 "3,150 lb.2.75 "1 13 / 32 "1 081 NOK
A
UCF205-100D1
3.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb.1"3,150 lb.2.75 "1 13 / 32 "965NOK
A
UCF206-102D1
4.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb.1.125 "4,400 lb.3-17 / 64 "1 37 / 64 "1 040 NOK
A
UCF206-103D1
4.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb.1.187 "4,400 lb.3-17 / 64 "1 37 / 64 "1 067 NOK
A
UCF207-107D1
4.5931 / 2 "-3,440 lb.1.437 "5,750 lb.3.625 "1.75 "1 448 NOK
A
UCF207-104D1
4.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb.1.25 "5,750 lb.3.625 "1.75 "1 459 NOK
A
UCF207-106D1
4.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb.1.375 "5,750 lb.3.625 "1.75 "1 433 NOK
A
UCF209-111D1
5 13 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "4,590 lb.1-11 / 16 "7,350 lb.4-9 / 64 "2 1 / 16 "1 754 NOK
A
UCF209-112D1
5 13 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "4,590 lb.1.75 "7,350 lb.4-9 / 64 "2 1 / 16 "1 667 NOK
A
UCF208-108D1
5.125 "1 / 2 "1 / 2 "4,000 lb.1.5 "6,550 lb.4-1 / 64 "2 1 / 64 "1 459 NOK
A
UCF210-115D1
5.625 "1 / 2 "1 / 2 "5,220 lb.1-15 / 16 "7,900 lb.4.375 "2.156 "1 840 NOK
A
UCF211-200D1
6.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb.2"9,750 lb.5.125 "2 19 / 64 "2 392 NOK
A
UCF211-203D1
6.375 "5 / 8 "-6,570 lb.2.187 "9,750 lb.5.125 "2 19 / 64 "2 196 NOK
A
UCF212-207D1-8
6.875 "5 / 8 "5 / 8 "8,100 lb.2.437 "11,800 lb.5.625 "2 45 / 64 "2 024 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?