Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCF206-102D1 montert kulelager 1-1/8 tommers boring | AE6FBR 5RGW2

NTN UCF206-102D1 montert kulelager 1-1/8 tommers boring

På lager
Vare: AE6FBR Modell: UCF206-102D1Kryssreferanse: 5RGW2
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
1 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse3 / 8 "
Boltstørrelse3 / 8 "
Bore Dia.1.125 "
FARGEGrønn
Dynamisk lastekapasitet4,400 lb.
FinishSlitesterk maling
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter3-17 / 64 "
Antall bolter4
Total høyde1 37 / 64 "
Total lengde4.25 "
Samlet bredde4.25 "
Statisk lastekapasitet1,540 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8483204040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBolthullstørrelseBoltstørrelseStatisk lastekapasitetBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMonteringshullsenterTotal høydePris
NTN UCF202-010D1 montert kulelager 5/8 tommers boring | AE6FBM 5RGV8 UCF202-010D13.38 "3 / 8 "3 / 8 "1,500 lb.5 / 8 "2,890 lb.2-33 / 64 "1 5 / 16 "939NOK
NTN UCF205-014D1 montert kulelager 7/8 tommers boring | AE6FBP 5RGW0 UCF205-014D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb.7 / 8 "3,150 lb.2.75 "1 13 / 32 "1 145 NOK
NTN UCF205-100D1 montert kulelager 1 tommers boring | AE6FBQ 5RGW1 UCF205-100D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb.1"3,150 lb.2.75 "1 13 / 32 "1 051 NOK
NTN UCF206-103D1 montert kulelager 1-3 / 16-tommers boring | AE6FBT 5RGW3 UCF206-103D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb.1.187 "4,400 lb.3-17 / 64 "1 37 / 64 "1 162 NOK
NTN UCF207-104D1 montert kulelager 1-1 / 4 tommers boring | AE6FBU 5RGW4 UCF207-104D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb.1.25 "5,750 lb.3.625 "1.75 "1 588 NOK
NTN UCF207-106D1 montert kulelager 1-3/8 tommers boring | AE6FBV 5RGW5 UCF207-106D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb.1.375 "5,750 lb.3.625 "1.75 "1 560 NOK
NTN UCF207-107D1 montert kulelager 1-7 / 16 tommers boring | AE6FBW 5RGW6 UCF207-107D14.5931 / 2 "-3,440 lb.1.437 "5,750 lb.3.625 "1.75 "1 548 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCF206-102D1 montert kulelager 1-1/8 tommers boring
1 132 NOK / enhet