ALTRONIX Strømforsyningsladere, enkelt utgang, 24VDC @ 10A


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 4.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 15.5 , Innkapslingsbredde (in.): 12.00 , Bli ferdig: grå , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Antall utganger: 24 VDC , Utgangsstrøm: 10A , Underkategori: Strømforsyning / lader , Type: Strømforsyning / lader , Spenningsutgang: 24 VDC
StilModellSakPris (eks. mva)
A
AL1024ULX
Strømforsyning 24 VDC @ 10A5 334 NOK
B
SMP10C24X
Strømforsyning 24 VDC @ 10A4 949 NOK
C
SMP10PMC24X
Strømforsyning 24 VDC @ 10A Overvåket5 601 NOK

Strømforsyningsladere, enkelt utgang, 24VDC @ 10A

Altronix strømforsyningsladere brukes til å drive, installere og reparere elektromagnetiske dørlåser. Den innebygde laderen rommer gel- eller forseglede blybatterier og leverer en relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %). Disse forsyningene eller laderne kan brukes ved temperaturer fra 32 til 120 grader F og er belagt med grå finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?