Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL1024ULX Strømforsyning, 24VDC-utgang, 115VAC-inngang, innebygd lader | AD9KJF 4TEH5

ALTRONIX AL1024ULX strømforsyning, 24VDC utgang, 115VAC inngang, innebygd lader

På lager
Vare: AD9KJF Modell: AL1024ULXKryssref.: 4TEH5
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
5 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 24 VDC @ 10A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning / lader
Spenningsutgang24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7385
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix AL1024ULX er en strømforsyning / lader som brukes i tilgangskontroll og sikkerhetssystemer for å gi pålitelig strøm til låser, kameraer og tilgangskontrollenheter.

Egenskaper:

  • Denne strømforsyningen/laderen har stålkonstruksjon for holdbarhet og strukturell stivhet.
  • Den tilbyr en grå finish for en nøytral og profesjonell estetikk som kan blande seg sømløst.
  • Denne enheten er utstyrt med batteriledninger for praktiske og effektive tilkoblinger til strømforsyningen uten behov for ekstra tilbehør.
  • Den leveres med en kamlås for et sikkert kabinett og enkel tilgang for vedlikehold eller batteribytte.
  • Denne strømforsyningen opererer med en inngangsspenning på 115VAC, noe som gjør den kompatibel med standard elektriske systemer for enkel integrering og bruk.
  • Den leverer en stabil spenningsutgang på 24VDC for konsistent og pålitelig strømfordeling til tilkoblede enheter for jevn drift.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne strømforsyningen/laderen?

A.

  • Sørg for riktig jording under installasjonen for å forhindre elektriske uhell.
  • Unngå å utsette enheten for ekstreme temperaturer eller fuktighet for å unngå skade.
  • Inspiser og vedlikehold enheten regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
  • Følg produsentens retningslinjer for kompatible batterityper og kapasiteter.
  • Hold strømforsyningen unna brennbare materialer og varmekilder for å forhindre brannfare.

Sp. Hvordan installerer jeg Altronix AL1024ULX strømforsyning/lader?

A.

  • Velg et passende monteringssted og fest enheten på plass.
  • Koble AC-inngangsstrømmen til de angitte terminalene i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Fest de nødvendige batteriene til de tilsvarende portene, og sørg for riktig polaritet.
  • Sørg for at alle ledningsforbindelser er sikre og nøyaktige.
  • Kontroller funksjonaliteten til enheten gjennom testing for å sikre riktig installasjon.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en strømforsyning/lader?

A.

  • Spennings- og strømkrav til de tilkoblede enhetene.
  • Kompatibilitet med typen og kapasiteten til batteriene.
  • Sikkerhetsfunksjoner som overbelastning og kortslutningsbeskyttelse.
  • Pålitelighet og effektivitet av strømforsyningen for kontinuerlig drift.
  • Miljøforhold, inkludert temperatur- og fuktighetsnivåer for optimal ytelse og lang levetid.
  • Enkel installasjon og integrasjon med eksisterende systemer for enkelhets skyld og kostnadseffektivitet.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ALTRONIX SMP10C24X Strømforsyning / Lader, 10A forsyningsstrøm, 24VDC utgang | AE2AEU 4WAV3 SMP10C24XStrømforsyning 24 VDC @ 10A4 949 NOK
ALTRONIX SMP10PMC24X Strømforsyning 24vdc @ 10a Overvåket | AE2AFK 4WAW9 SMP10PMC24XStrømforsyning 24 VDC @ 10A Overvåket5 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1024ULX strømforsyning, 24VDC utgang, 115VAC inngang, innebygd lader
5 334 NOK / enhet