ALTRONIX SMP10C24X Strømforsyning / Lader, 10A forsyningsstrøm, 24VDC utgang | AE2AEU 4WAV3

ALTRONIX SMP10C24X strømforsyning / lader, 10A forsyningsstrøm, 24VDC utgang

På lager
Vare: AE2AEU Modell: SMP10C24XKryssref: 4WAV3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 949 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 24 VDC @ 10A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning / lader
Spenningsutgang24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0175
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8504406018
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ALTRONIX AL1024ULX Strømforsyning, 24VDC-utgang, 115VAC-inngang, innebygd lader | AD9KJF 4TEH5 AL1024ULXStrømforsyning 24 VDC @ 10A5 334 NOK
ALTRONIX SMP10PMC24X Strømforsyning 24vdc @ 10a Overvåket | AE2AFK 4WAW9 SMP10PMC24XStrømforsyning 24 VDC @ 10A Overvåket5 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX SMP10C24X strømforsyning / lader, 10A forsyningsstrøm, 24VDC utgang
4 949 NOK / enhet