VAL-MATIC 202C.2 Ventilluftutløser og Vac FNPT 2 x 2 Støpejern | AE7BHE 5WLX6

VAL-MATIC 202C.2 Ventilluftutløser og Vac FNPT 2 x 2 Støpejern

På lager
Vare: AE7BHE Modell: 202C.2Kryssreferanse: 5WLX6

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftutløser / luftvakuumventil
Body MaterialCast Iron
TilkoblingstypeFNPT
Flytende materiale316 rustfritt stål
Innløpsstørrelse2"
Maks. Væsketemp.250 Grader F
Maks. Press300 psi
Min. Press20 psi
Størrelse på uttak2"
Vakuumtrykk29 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8481803040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Luftkapasitet (25 scfm ved 300 psi)

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. PressStørrelse på uttakPris
VAL-MATIC 201C.2 Ventil Luftutløser og Vac FNPT 1 x 1 Støpejern | AE4NME 5LYL5 201C.21"300 psi1"8 533 NOK
VAL-MATIC 203C.2 Ventil Luftutløser og Vac FNPT 3 x 3 Støpejern | AE7BHF 5WLX7 203C.23"300 psi3"26 815 NOK
VAL-MATIC 204C.2 Ventilluftutløser og Vac FNPT 4 x 4 Støpejern | AE7BHG 5WLX8 204C.24"300 psi4"35 623 NOK
VAL-MATIC 801A Ventilluftutløser og Vac FNPT 2 x 1 Støpejern | AE7BHQ 5WLY6 801A2"150 psi1"23 147 NOK
VAL-MATIC 802A Ventilluftutløser og Vac FNPT 2 x 2 Støpejern | AE7BHR 5WLY7 802A2"150 psi2"32 466 NOK
VAL-MATIC 803A Ventilluftutløser og Vac FNPT 3 x 3 Støpejern | AE7BHT 5WLY8 803A3"150 psi3"41 936 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 202C.2 Ventilluftutløser og Vac FNPT 2 x 2 Støpejern
12 386 NOK / enhet