APPROVED VENDOR Ark Aksjer


filtre
Fullfør: Mølle , Maks. Temp.: 140 , Min. Temp. Vurdering: 32 , Typisk strekkstyrke: 21000 PSI
StilModellTemperLegeringstypeFARGEStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransetypenBreddePris (eks. mva)
A
6NFA3
--Off-White11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "21 447 NOK
B
4NLZ7
----1 / 2 "-Halvstiv isolasjon36 "127NOK
C
4NMF9
----1.5mm-CR11736 "59NOK
A
1UNN4
--Fjern10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "3 434 NOK
RFQ
D
1ÅR4
--Grå8350 psi0.125 "+ /-10%-48 "2 265 NOK
E
16256
H143003--0.032 "+/- 0.002 "fabrikere6"154NOK
E
3070
T66061--0.032 "+/- 0.002 "fabrikere6"104NOK
E
3071
T66061--0.09 "+/- 0.002 "fabrikere6"145NOK
E
3072
T66061--0.125 "+/- 0.002 "fabrikere6"203NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?