GODKJENT LEVERANDØR 6NFA3 Sheet Nylon Off White 1-3/4 Inch Th 24 x 48 In | AE9XVK

APPROVED VENDOR 6NFA3 Sheet Nylon Off White 1-3/4 Inch Th 24 x 48 In

På lager
Vare: AE9XVK Modell: 6NFA3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEOff-White
Lengde48 "
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeEkstrudert Nylon 6/6
Material TypeNaturlig karakter
Driftstemp. Område-40 grader til 210 grader F
Strekkfasthet11,500 psi
Tykkelse1.75 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde24 "
Bredde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.32
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3920920000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperLegeringstypeFARGEStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3070 Ark Aluminium 8/125 x 6 x 12 In | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "fabrikere6"104NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3071 Ark Aluminium 9/100 x 6 x 12 In | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "fabrikere6"145NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3072 Ark Aluminium 1/8 x 6 x 12 In | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "fabrikere6"203NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16256 Ark Aluminium 1/32 x 6 x 12 In | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "fabrikere6"56NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNN4 Ark Akryl Klar 0.236 T 48 x 96 In | AB3PJU 1UNN4--Fjern10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "3 467 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NLZ7 Cork Sheet 1/2 tomme Tykkelse 12 x 36 In | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Halvstiv isolasjon36 "127NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NMF9 Cork Sheet Cr117 1.5mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFA3 Sheet Nylon Off White 1-3/4 Inch Th 24 x 48 In
21 433 NOK / enhet