Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NLZ7 Cork Sheet 1/2 tomme Tykkelse 12 x 36 In | AD8YPX

APPROVED VENDOR 4NLZ7 korkark 1/2 tomme tykkelse 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AD8YPX Modell: 4NLZ7
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
Lengde12 "
MaterialeKork
Tykkelse1 / 2 "
typenHalvstiv isolasjon
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5998
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4504102000
OpprinnelseslandPT

Produktvarianter

ProduktModellTemperLegeringstypeFARGEStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3070 Ark Aluminium 8/125 x 6 x 12 In | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "fabrikere6"104NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3071 Ark Aluminium 9/100 x 6 x 12 In | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "fabrikere6"145NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3072 Ark Aluminium 1/8 x 6 x 12 In | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "fabrikere6"203NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16256 Ark Aluminium 1/32 x 6 x 12 In | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "fabrikere6"154NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UNN4 Ark Akryl Klar 0.236 T 48 x 96 In | AB3PJU 1UNN4--Fjern10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "3 434 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NMF9 Cork Sheet Cr117 1.5mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6NFA3 Sheet Nylon Off White 1-3/4 Inch Th 24 x 48 In | AE9XVK 6NFA3--Off-White11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "21 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NLZ7 korkark 1/2 tomme tykkelse 12 x 36 tommer
127NOK / enhet