GODKJENT LEVERANDØR 1UNN4 Ark Akryl Klar 0.236 T 48 x 96 In | AB3PJU

APPROVED VENDOR 1UNN4 Ark Akryl Clear 0.236 T 48 x 96 In

Vare: AB3PJU Modell: 1UNN4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 434 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEFjern
Lengde96 "
Lengde Toleranse+0.750 / -0.000 "
MaterialeEkstrudert akryl
Material TypeStandard karakter
Driftstemp. Område32 grader til 170 grader F
Strekkfasthet10,200 psi
Tykkelse0.236 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.024 "
Bredde48 "
Bredde Toleranse+0.750 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.06
Skipets høyde (cm)0.6
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3920515000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperLegeringstypeFARGEStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3070 Ark Aluminium 8/125 x 6 x 12 In | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "fabrikere6"104NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3071 Ark Aluminium 9/100 x 6 x 12 In | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "fabrikere6"145NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3072 Ark Aluminium 1/8 x 6 x 12 In | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "fabrikere6"203NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16256 Ark Aluminium 1/32 x 6 x 12 In | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "fabrikere6"154NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NLZ7 Cork Sheet 1/2 tomme Tykkelse 12 x 36 In | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Halvstiv isolasjon36 "127NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NMF9 Cork Sheet Cr117 1.5mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6NFA3 Sheet Nylon Off White 1-3/4 Inch Th 24 x 48 In | AE9XVK 6NFA3--Off-White11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "21 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN4 Ark Akryl Clear 0.236 T 48 x 96 In
3 434 NOK / enhet