Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3AZK1 Takkantstein Adapter Kantstein Side Square Od 17 In | AC8KUX

DAYTON 3AZK1 Takkantstein Adapter Kantstein Side Square Od 17 In

På lager
Vare: AC8KUX Modell: 3AZK1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapter for takkantstein
FunksjonTilpasser 19" viftebunn for å passe 17" takkantstein
MaterialeGalvanisert stål
typenRedusering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8665
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)47.75
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bunnflenshøyde (in.) (2-1/2)
    • Curb Side Square OD (In.) (17)
    • Fan Side Square OD (In.) (18-1 / 2)
    • Toppflenshøyde (in.) (2-1/2)

Produktvarianter

ProduktModellFunksjontypenPris
DAYTON 3AZK2 Takkantkantadapter Kantsteinside Firkant Od 18 In | AC8KUY 3AZK2Tilpasser 22" viftebunn for å passe 18" takkantsteinRedusering4 721 NOK
DAYTON 3AZK3 Takkantstein Adapter Kantstein Side Square Od 20 In | AC8KUZ 3AZK3Tilpasser 22" viftebunn for å passe 20" takkantsteinRedusering4 701 NOK
DAYTON 3AZK4 Takkantstein Adapter Kantstein Side Square Od 22 In | AC8KVA 3AZK4Tilpasser 26" viftebunn for å passe 22" takkantsteinRedusering5 159 NOK
DAYTON 3AZK5 Takkantkantadapter Kantsteinside Firkant Od 26 In | AC8KVB 3AZK5Tilpasser 30" viftebunn for å passe 26" takkantsteinRedusering5 403 NOK
DAYTON 3AZK6 Takkantkantadapter Kantsteinside Firkant Od 30 In | AC8KVC 3AZK6Tilpasser 34" viftebunn for å passe 30" takkantsteinRedusering4 458 NOK
DAYTON 3AZK7 Takkantkantadapter Kantsteinside Firkant Od 42 In | AC8KVD 3AZK7Tilpasser 46" viftebunn for å passe 42" takkantsteinRedusering6 881 NOK
DAYTON 3AZK8 Takkantkantadapter Kantsteinside Firkant Od 21 In | AC8KVE 3AZK8Tilpasser 19" viftebunn for å passe 21" takkantsteinIncreaser4 640 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3AZK1 Takkantstein Adapter Kantstein Side Square Od 17 In
4 507 NOK / enhet