CHERNE Sure-Grip-plugger


Cherne Sure-Grip-plugger er ideelle for midlertidig eller permanent blokkering av stub-out-ledninger, luft-/vannrørinntak/-uttak/-koblinger for test- og vedlikeholdsapplikasjoner. Denne pluggen kan skyves inn i røruttaket for tetting. Cherne tilbyr også mekaniske plugger er egnet for bruksområder som krever en tett mekanisk tetning....Les meg

filtre
Type: Mekanisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
271158
1.5 "1.48 "til 1.63"22 psi/50 fot.2.5 "polypropylen73NOK
A
271208
2"1.89 "til 2.09"22 psi/50 fot.3"polypropylen89NOK
A
271308
3"2.89 "til 3.09"13 psi/30 fot.3.7 "polypropylen95NOK
A
271408
4"3.87 "til 4.09"13 psi/30 fot.3.5 "polypropylen144NOK

Egenskaper

  • Disse pluggene har polypropylenkonstruksjon for å forhindre skade mot utilsiktede slag og høyt trykk.
  • De har en O-ring av naturgummi for å forhindre vann/luftlekkasje ved tetting av utløpet.
  • Disse pluggene har et firkantet hode slik at brukeren kan gripe pluggen mens den forsegler/åpner rørinntaket/utløpet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere Cherne Sure-Grip-plugger?

Disse pluggene har en gjengefri design og kan enkelt skyves inn i innløpet/uttaket for grundig tetting.

Krever Cherne Sure-Grip-plugger ekstern tetningsmasse for en lekkasjetett forsegling?

Nei, den naturlige gummienden av disse pluggene griper sikkert innsiden av røråpningen for å forhindre at væske lekker ut selv under høyt trykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?