Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 271208 Plugg, 2 tommers størrelse, 3 tommers lengde, 22 psi/ 50 fot | AD2EVL 3NVU5

CHERNE 271208 Plugg, 2 tommers størrelse, 3 tommers lengde, 22 psi/ 50 fot.

På lager
Vare: AD2EVL Modell: 271208Kryssref: 3NVU5
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
89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Lengde3"
Materialepolypropylen
Maks. Mottrykk22 psi/50 fot.
Nominell størrelse2"
Område1.89 "til 2.09"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3926909980
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris
CHERNE 271158 Plugg, 1.5 tommer størrelse, 2.5 tommer lengde, 22 psi/ 50 fot | AD2EVK 3NVU4 2711581.5 "1.48 "til 1.63"22 psi/50 fot.2.5 "polypropylen73NOK
CHERNE 271308 Plugg, 3 tommer størrelse, 3.7 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EVM 3NVU6 2713083"2.89 "til 3.09"13 psi/30 fot.3.7 "polypropylen96NOK
CHERNE 271408 Plugg, 4 tommer størrelse, 3.5 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EVN 3NVU7 2714084"3.87 "til 4.09"13 psi/30 fot.3.5 "polypropylen145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 271208 Plugg, 2 tommers størrelse, 3 tommers lengde, 22 psi/ 50 fot.
89NOK / enhet