Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 271158 Plugg, 1.5 tommer størrelse, 2.5 tommer lengde, 22 psi/ 50 fot | AD2EVK 3NVU4

CHERNE 271158 Plugg, 1.5 tommers størrelse, 2.5 tommers lengde, 22 psi/ 50 fot.

På lager
Vare: AD2EVK Modell: 271158Kryssref: 3NVU4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Lengde2.5 "
Materialepolypropylen
Maks. Mottrykk22 psi/50 fot.
Nominell størrelse1.5 "
Område1.48 "til 1.63"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris
CHERNE 271208 Plugg, 2 tommers størrelse, 3 tommers lengde, 22 psi/ 50 fot | AD2EVL 3NVU5 2712082"1.89 "til 2.09"22 psi/50 fot.3"polypropylen89NOK
CHERNE 271308 Plugg, 3 tommer størrelse, 3.7 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EVM 3NVU6 2713083"2.89 "til 3.09"13 psi/30 fot.3.7 "polypropylen96NOK
CHERNE 271408 Plugg, 4 tommer størrelse, 3.5 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EVN 3NVU7 2714084"3.87 "til 4.09"13 psi/30 fot.3.5 "polypropylen145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 271158 Plugg, 1.5 tommers størrelse, 2.5 tommers lengde, 22 psi/ 50 fot.
73NOK / enhet