Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 45J314 Rabbeting Overfresbit 1-1/4 tomme Diameter | AD6HGT

WESTWARD 45J314 Rabbeting Router Bit 1-1/4 tommers diameter

På lager
Vare: AD6HGT Modell: 45J314
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuterbit
Peiling Dia. (I.)1/2
Skjære Dia.1-1 / 4 "
Skjære lengde1 / 2 "
Skjæredybde3/8 tommer
Fløytelengde1 / 2 "
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde2.5 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.625 "
UnderkategoriDanner rutebit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriSkjære Dia.Skjære lengdeFløytelengdeMaterialeAntall fløyterTotal lengdeSkaftlengdePris
WESTWARD 45J311 Låsgjæringsfreser 45 grader | AD6HGP 45J311Bli med på ruterbit2"7 / 8 "7 / 8 "Karbid tippet22 11 / 16 "1 13 / 16 "587NOK
WESTWARD 20KY43 Fresebit Allloy Stål/karbid 45 grader | AF6VTW 20 43KYXNUMXRuterbiter1-31 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "Aluminium/karbid43 13 / 32 "1 11 / 16 "1 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 45J314 Rabbeting Router Bit 1-1/4 tommers diameter
367NOK / enhet