Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 20KY43 Fresebit Allloy Stål/karbid 45 grader | AF6VTW

WESTWARD 20KY43 Fresebit Allloy Stål/karbid 45 grader

På lager
Vare: AF6VTW Modell: 20KY43
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
1 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuterbit
Vinkel45 Degrees
Skjære Dia.1-31 / 32 "
Skjære lengde5 / 8 "
Skjæredybde5/8 tommer
Fløytelengde5 / 8 "
MaterialeAluminium/karbid
Antall fløyter4
Total lengde3 13 / 32 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1 11 / 16 "
UnderkategoriRuterbiter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3532
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207703040

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriSkjære Dia.Skjære lengdeFløytelengdeMaterialeAntall fløyterTotal lengdeSkaftlengdePris
WESTWARD 45J311 Låsgjæringsfreser 45 grader | AD6HGP 45J311Bli med på ruterbit2"7 / 8 "7 / 8 "Karbid tippet22 11 / 16 "1 13 / 16 "587NOK
WESTWARD 45J314 Rabbeting Overfresbit 1-1/4 tomme Diameter | AD6HGT 45J314Danner rutebit1-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Karbid tippet22.5 "1.625 "367NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20KY43 Fresebit Allloy Stål/karbid 45 grader
1 709 NOK / enhet