Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 45J311 Låsgjæringsfreser 45 grader | AD6HGP

WESTWARD 45J311 Låsgjæringsfreserbits 45 grader

På lager
Vare: AD6HGP Modell: 45J311
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
587NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuterbit
Vinkel45 Degrees
Skjære Dia.2"
Skjære lengde7 / 8 "
Fløytelengde7 / 8 "
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde2 11 / 16 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1 13 / 16 "
UnderkategoriBli med på ruterbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriSkjære Dia.Skjære lengdeFløytelengdeMaterialeAntall fløyterTotal lengdeSkaftlengdePris
WESTWARD 45J314 Rabbeting Overfresbit 1-1/4 tomme Diameter | AD6HGT 45J314Danner rutebit1-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Karbid tippet22.5 "1.625 "367NOK
WESTWARD 20KY43 Fresebit Allloy Stål/karbid 45 grader | AF6VTW 20 43KYXNUMXRuterbiter1-31 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "Aluminium/karbid43 13 / 32 "1 11 / 16 "1 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 45J311 Låsgjæringsfreserbits 45 grader
587NOK / enhet