BRADY Rørmarkør, kaldt vannforsyning


filtre
Bakgrunnsfarge: Grønn , Forklaringsfarge: Hvit
StilModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
20414
-1"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm8"393NOK
B
4031-B
1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-270NOK
C
4031-C
2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-209NOK
D
7057-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "192NOK
C
4031-A
3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-242NOK
A
73874
3/4 to 2-3/8"2"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm12 "563NOK
E
7057-3C
3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "192NOK
F
7057-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"192NOK
C
4031-D
4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-223NOK
G
4031-G
8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-279NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?