Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 73874 Pipe Marker Cold Water Supply 2 In.h | AF4WZZ 9NM47

BRADY 73874 Pipe Marker Cold Water Supply 2 In.h

På lager
Vare: AF4WZZ Modell: 73874Kryssreferanse: 9NM47
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
598NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 to 2-3/8"
Høyde2"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.21
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7057-1 Rørmarkør Kaldtvannsforsyning 2-1/2 Til 7-7/8 | AE2ZPT 5ACN7 7057-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7057-3C Rørmarkør kaldtvannsforsyning 3/4 tommer | AE2ZPV 5ACN9 7057-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7057-4 Rørmarkør Kaldtvannsforsyning 3/4 Til 2-3/8in | AE2ZPW 5ACP0 7057-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4031-A Rørmarkør Kaldtvannsforsyning 3/4 Til 1-3/8in | AF3RYF 8CNJ7 4031-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-86NOK
BRADY 4031-B Rørmarkør Kaldtvannsforsyning 1-1/2 Til 2-3/8 | AF3TQL 8CVR6 4031-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-113NOK
BRADY 4031-C Rørmarkør Kaldtvannsforsyning 2-1/2 Til 3-7/8 | AF4DDU 8RLC5 4031-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 4031-G Rørmarkør Kaldtvannsforsyning 8 Til 9-7/8 In | AF4QVV 9GC73 4031-G8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 73874 Pipe Marker Cold Water Supply 2 In.h
598NOK / enhet