AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Fjernstyrte lyd/visuelle alarmer, 9-12 VDC


filtre
Alarm Type: dual , Kabel lengde: 50 ft. , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: MPT , Kontrolltype: Fjernkontroll justerbar , Horn Type: Pneumatisk Inkluderer: 50 fots slange , Maks. Press: 1000 psi , Monteringstype: Visuell strobe og vakt , Trykktype: Lavtrykk , Spenning: 9 til 12V DC
StilModellLydnivåtypenPris (eks. mva)
A
50-EXALPST
-Eksplosjons-sikker51 521 NOK
RFQ
B
AC-PA25B
--4 276 NOK
C
50-ALMSTAA
--6 615 NOK
D
AC-PA25
-Lavtrykks fløyteklokke4 004 NOK
C
50-ALMST
90 dBA-10 125 NOK
C
50-ALMP
90 til 120 dBA-7 350 NOK
C
50-ALM
95 dBA-2 873 NOK
C
50-ALMH
120 dBA-3 942 NOK
E
50-ALMST
120 dBA-9 838 NOK
C
50-ALMAA
120 dBA-2 605 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?