Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-PA25 Pneumatisk lavtrykks fløytealarm, 9-12 VDC | CD7KRZ 25CD37

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-PA25 pneumatisk lavtrykks fløytealarm, 9-12 VDC

På lager
Vare: CD7KRZ Modell: AC-PA25Kryssreferanse: 25CD37

Få tak i det Mai 6, mandag
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
4 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlarm
Min. Press500 psi
Trykk500 psi
Trykk TypeLavtrykk
typenLavtrykks fløyteklokke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9026906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLydnivåtypenPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMSTH Høyintensitets hørbar og visuell alarmboks, 120dBA, 5 Ft. Kabelstørrelse, 9-12 VDC | AA6HTG 14A067 50-ALMST120 dBA-9 838 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALM standard ekstern hørbar alarmboks, 50 fot. Kabelstørrelse, 9-12 VDC | CD7KRN 50-ALM95 dBA-2 873 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMAA Remote Audible Alarm, 50 Ft. Kabelstørrelse, 9-12 VDC | CD7KRP 50-ALMAA120 dBA-2 605 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMH Høyintensitets hørbar alarm, 120 dBA, 50 Ft. Kabelstørrelse, 9-12 VDC | CD7KRQ 50-ALMH120 dBA-3 942 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMP Fjernjusterbar hørbar alarm, 90-120 dBA, pneumatisk horn, 50 fot. Slange | CD7KRR 50-ALMP90 til 120 dBA-7 350 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMST fjernstyrt hørbar alarm, 50 fot. Kabel, 9-12 VDC | CD7KRT 25CD20 50-ALMST90 dBA-10 125 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALMSTAA dobbel hørbar alarm med montert visuell blits, 50 fot. Kabel, 9-12 VDC | CD7KRU 50-ALMSTAA--6 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-PA25 pneumatisk lavtrykks fløytealarm, 9-12 VDC
4 004 NOK / enhet