WESCO Verdiløftstabler


filtre
Farge: Gul , Gaffellengde: 25.5 " , Gaffelbredde: 4" , Min. Løftehøyde: 3.5 " , Vektgrense: 880 lb. , Plattformlengde: 26 " , Plattformbredde: 22 " , Drevet av: Hydraulisk fotpumpe , Roller Dia.: 3" , Rullemateriale: polyuretan , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
272940
Hydraulisk stabler47 "55 "36 "22.5 "14 397 NOK
A
272941
Hydraulisk stabler59 "70 "37 "22.5 "16 676 NOK
B
272942
Plattformdekk-1"26 "22 "1 934 NOK

Verdiløftstabler

Hydrauliske løftestablere fra Wesco brukes til lasting og stabling av laster opp til 880 lb. Disse enhetene er utstyrt med to svinghjul i polyuretan med brems og to stive hjul i polyuretan for kontrollert manøvrerbarhet. Den fotdrevne hydrauliske pumpen hever / senker plattformene eller gaflene for enkel glidning av last. Disse stablere kan justeres innen et område på 8.5 - 19.5 tommer og leveres med forkromede skinner, håndtak og plattformer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?