WESCO 272940 Value Lift Stacker, justerbare gafler 8.5 - 19.5, 880 lbs kapasitet, 47 løft | AG7JGD VL47

WESCO 272940 Value Lift Stacker, justerbare gafler 8.5" - 19.5", 880 lbs kapasitet, 47" løft

På lager
Vare: AG7JGD Modell: 272940Kryssref: VL47

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk stabler
FARGEGul
Gaffellengde25.5 "
Gaffelbredde4"
Løftehøyde Maks.47 "
Løftehøyde Min.3.5 "
Lastekapasitet880 lb.
Lastesenter12.75 "
Total høyde55 "
Total lengde36 "
Samlet bredde22.5 "
Powered ByHydraulisk fotpumpe
Rulle Dia.3"
Rullematerialepolyuretan
Hjulmaterialepolyuretan
Bredde over gafler8.5 "- 19.5"
Bredde mellom gafler0.5 "- 11.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.1
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESCO 272941 Value Lift Stacker, justerbare gafler 8.5 "- 19.5", 880 kg kapasitet, 59 "løft | AG7JGE VL59 272941Hydraulisk stabler59 "70 "37 "22.5 "16 676 NOK
WESCO 272942 Verdiløft med håndtak, 26" x 22" | AG7JGF VLRP 272942Plattformdekk-1"26 "22 "1 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272940 Value Lift Stacker, justerbare gafler 8.5" - 19.5", 880 lbs kapasitet, 47" løft
14 397 NOK / enhet