TROEMNER 7269-1GW Kalibreringsvekt Sett 5 kg til 20 g | AF3ZZC 8MXG8

TROEMNER 7269-1GW Kalibreringsvektsett 5 kg til 20g

På lager
Vare: AF3ZZC Modell: 7269-1GWKryssreferanse: 8MXG8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringsvekt sett
KalibreringssertifikatNVLAP
Klasse1
SamsvarANSI, ASTM
Finishpolert
MaterialeLegering 8 rustfritt stål
MålingstypeMetric
Nominell messe5 kg til 20 g
Antall stykker3
VektstilSkru knott

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8423900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatKlasseFinishMaterialeNominell messeAntall stykkerVektstilPris
TROEMNER 8470 Kalibreringsvekt satt 1 kg til 100 g sateng | AF3PQB 8AL03 8470Nei4Satin316 rustfritt stål1 kg til 100 g5Sylinder5 393 NOK
TROEMNER 8470T Kalibreringsvekt satt 1kg til 100g | AF3RJG 8CHX7 8470Tsporbar4polert316 rustfritt stål1 kg til 100 g5Skru knott10 106 NOK
TROEMNER 7267-1GW Kalibreringsvekt Sett 5 g til 1 mg | AF3ZYZ 8MXG5 7267-1GWNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5g til 1mg3Skru knott18 690 NOK
TROEMNER 7268-1GW Kalibreringsvekt sett 5 kg til 2 g | AF3ZZA 8MXG6 7268-1GWNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5 kg til 2 g3Skru knott19 786 NOK
TROEMNER 7269-1W Kalibreringsvekt sett 5 kg til 20 g | AF3ZZB 8MXG7 7269-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5 kg til 20 g3Skru knott16 829 NOK
TROEMNER 7250-00W Kalibreringsvekt satt 2 g til 1 mg | AF4AGY 8N588 7250-00WNVLAP-polertLegering 8 rustfritt stål2g til 1mg3Skru knott4 921 NOK
TROEMNER 7270-1W Kalibreringsvekt Sett 20 g til 20 mg | AF4AGZ 8N589 7270-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål20g til 20mg3Skru knott4 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TROEMNER 7269-1GW Kalibreringsvektsett 5 kg til 20g
18 603 NOK / enhet