Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL L4006B1155 Aquastat-kontrollersett til 240 F | AB9ZPE 2GZL7

HONEYWELL L4006B1155 Aquastat-kontroller satt til 240 F

På lager
Vare: AB9ZPE Modell: L4006B1155Kryssreferanse: 2GZL7
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
2 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordypningskontroller
Pære størrelse3/8 x 2 7/8 tommer
Dybde2-1 / 8 "
Differensial5 grader til 30 grader F Adj.
Fulllastforsterker @ 120V8
Fulllastforsterker @ 240VAC5.1
Høyde8.625 "
Låste rotorforsterkere @ 120V48
Låste rotorforsterkere @ 240V30.6
MonteringHorisontal eller Vertikal
Krever3 "isolasjon, stopp fabrikkinnstilt på 240 grader F, og varmeledende forbindelse
SystembytteSPST
Temp. Område100 grader til 240 grader F
typenKjelemontert, høy eller lav grense og sirkulasjonsforsinkelse
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9032896025
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsdybde (3 tommer)
    • Millvolt (025 A @ 025 til 12 Vdc)

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialKreverTemp. OmrådetypenPris
HONEYWELL L4006A1959 Aquastat-kontroller 40 - 180 F | AB9ZPA 2GZL3 L4006A19595 grader F Fast1-1 / 2 "isolasjon og varmeledende forbindelse40 grader til 180 grader FKjelemontert, høy eller lav grense2 583 NOK
HONEYWELL L4006E1117 Aquastat-kontroller 100 F - 240 F | AB9ZPK 2GZN3 L4006E1117Manuell tilbakestilling1-1 / 2 "isolasjon100 grader til 240 grader FKjelemontert, høy grense, manuell tilbakestilling4 305 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL L4006B1155 Aquastat-kontroller satt til 240 F
2 971 NOK / enhet