Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG550437043712 Keystock Underdimensjonert 12 Tommer Lengde 7/16 x 7/16 | AE6RNC 5UU86

APPROVED VENDOR WWG550437043712 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 7/16 x 7/16

På lager
Vare: AE6RNC Modell: WWG550437043712Kryssreferanse: 5UU86

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeHøyt karbonstål
Rockwell HardnessBHN 194
Størrelse7/16 x 7/16 "
Strekkfasthet140,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG550437043712 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 7/16 x 7/16
182NOK / enhet