MAIN FILTER INC. Hydrauliske trykkledningsfiltre, glass, 25 mikron


filtre
Bunn-ID: 2.559 " , Filter media: Glass , Filtervurdering: 25 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 25 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0006442
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0396024
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0653282
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0591885
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0422115
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0641724
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0680822
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0398103
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0641476
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0422144
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0832096
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0422140
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0583095
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0383970
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0422138
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0398096
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0583099
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0868022
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0894580
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0422114
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0263853
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0391313
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0179178
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0263850
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0391314
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0006509
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0422141
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0589916
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0422142
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0383967
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0179179
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0422116
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0894586
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0503890
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0096323
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0589912
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0894946
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0096325
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0503822
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0182984
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
A
MF0894927
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0183076
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0422113
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0422139
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
B
MF0006420
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
A
MF0894928
3.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer275NOK
RFQ
B
MF0894945
3.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer499NOK
RFQ
C
MF0653500
4.84 "2.362 "12.031.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0417159
4.84 "2.362 "12.031.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0007046
4.84 "2.362 "12.031.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0265317
4.84 "2.362 "12.031.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0586763
4.84 "2.362 "12.031.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0641567
4.84 "2.362 "12.031.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0265322
4.84 "2.362 "12.031.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0850102
4.84 "2.362 "12.031.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0417158
4.84 "2.362 "12.031.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0892107
4.84 "2.362 "12.031.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0892109
4.84 "2.362 "12.031.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
C
MF0850101
4.84 "2.362 "12.031.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer253NOK
RFQ
D
MF0006451
5.593.287 "34.461.866 "3.287 "-435 PSI384 kvm Tommer456NOK
RFQ
D
MF0586927
5.593.287 "34.461.866 "3.287 "-435 PSI384 kvm Tommer456NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?