Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL L4006E1117 Aquastat-kontroller 100 F - 240 F | AB9ZPK 2GZN3

HONEYWELL L4006E1117 Aquastat-kontroller 100 F - 240 F

På lager
Vare: AB9ZPK Modell: L4006E1117Kryssreferanse: 2GZN3
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
4 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordypningskontroller
Pære størrelse3/8 x 2 7/8 tommer
Dybde2-1 / 8 "
DifferensialManuell tilbakestilling
Fulllastforsterker @ 120V8
Fulllastforsterker @ 240VAC13
Høyde8.625 "
Låste rotorforsterkere @ 120V48
Låste rotorforsterkere @ 240V30.6
MonteringHorisontal eller Vertikal
Krever1-1 / 2 "isolasjon
SystembytteSPST
Temp. Område100 grader til 240 grader F
typenKjelemontert, høy grense, manuell tilbakestilling
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.711
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9032896025
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsdybde (15 tommer)
    • Spudstørrelse (tommer) (3/4 til 14 Npt)

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialKreverTemp. OmrådetypenPris
HONEYWELL L4006A1959 Aquastat-kontroller 40 - 180 F | AB9ZPA 2GZL3 L4006A19595 grader F Fast1-1 / 2 "isolasjon og varmeledende forbindelse40 grader til 180 grader FKjelemontert, høy eller lav grense2 583 NOK
HONEYWELL L4006B1155 Aquastat-kontrollersett til 240 F | AB9ZPE 2GZL7 L4006B11555 grader til 30 grader F Adj.3 "isolasjon, stopp fabrikkinnstilt på 240 grader F, og varmeledende forbindelse100 grader til 240 grader FKjelemontert, høy eller lav grense og sirkulasjonsforsinkelse2 971 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL L4006E1117 Aquastat-kontroller 100 F - 240 F
4 305 NOK / enhet