HONEYWELL Doble Aquastat-kontrollere


filtre
Byråoverensstemmelse: CSA.png, UL.png , Høyde: 4" , Montering: Horisontal , Krever: 3/4 "Spud 14 NPT , Temp. Område: Høy grense 130 grader til 240 grader F, lav grense 110 grader til 220 grader F. , Type: High Limit og Circulator , Bredde: 3.88 "
StilModellDybdeDifferensialPris (eks. mva)
A
L4081B1096
2 2/3 "til 3"10 ° F4 548 NOK
B
L4081B1047
2-2 / 3 "Høy grense 10 grader F Fast, lav grense 10 grader til 25 grader F Adj.4 821 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?