Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL L4081B1047 Dual Aquastat Controller Differensial 10 | AB9ZNV 2GZK6

HONEYWELL L4081B1047 Dobbel Aquastat-kontrollerdifferensial 10

På lager
Vare: AB9ZNV Modell: L4081B1047Kryssref: 2GZK6
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
4 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Aquastat-kontroller
Dybde2-2 / 3 "
DifferensialHøy grense 10 grader F Fast, lav grense 10 grader til 25 grader F Adj.
Fulllastforsterker @ 120V8
Fulllastforsterker @ 240VAC5.1
Høyde4"
FuktighetsområdeIkke-kondenserende 0 til 95% RF
Låste rotorforsterkere @ 120V48
Låste rotorforsterkere @ 240V30.6
MonteringHorisontal
Krever3/4 "Spud 14 NPT
SystembytteSPST
Temp. OmrådeHøy grense 130 grader til 240 grader F, lav grense 110 grader til 220 grader F.
typenHigh Limit og Circulator
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.783
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Brennerkontrollkrets (24V eller 120V)
    • Brennerkontrollkrets @ 120V (A) (8.0)
    • Brennerkontrollkrets @ 24V (A) (5.1)
    • Isolasjonsdybde (15 tommer)
    • Millvolt (025 A @ 025 til 12 Vdc)
    • Spudstørrelse (tommer) (3/4 til 14 Npt)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL L4081B1047 Dobbel Aquastat-kontrollerdifferensial 10
4 821 NOK / enhet