Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL L8124E1016 Trippel Aquastat brennerkontroll 130f-240f | AB9ZNP 2GZJ7

HONEYWELL L8124E1016 Trippel Aquastat brennerkontroll 130f-240f

På lager
Vare: AB9ZNP Modell: L8124E1016Kryssreferanse: 2GZJ7
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
6 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordypningskontroller, Multizone
Dybde3-1 / 8 "
DifferensialHøy grense 10 grader F Fast, lav grense 10 grader til 25 grader F Adj.
Fulllastforsterker @ 120V7.4
Fulllastforsterker @ 240VAC3.7
Høyde6.125 "
FuktighetsområdeIkke-kondenserende 0 til 95% RF
Låste rotorforsterkere @ 120V44.4
Låste rotorforsterkere @ 240V22.7
MonteringVertikal
KreverRør med varmeledende forbindelse og rekkevidde stopper
SystembytteSPST
Temp. OmrådeHøy grense 130 grader til 240 grader F, lav grense 110 grader til 220 grader F.
typenTrippel Aquastat-stafett med høy grense
Bredde4 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.016
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brennerkontrollkrets (24V)
    • Brennerkontrollkrets @ 24V (A) (1.25)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
HONEYWELL L8124G1020 Trippel Aquastat brennerkontroll Høy grense | AB9ZNQ 2GZJ8 L8124G1020Vertikal6 288 NOK
HONEYWELL L8124L1011 Trippel Aquastat brennerkontroll 130f-240f | AB9ZNR 2GZJ9 L8124L1011Horisontal6 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL L8124E1016 Trippel Aquastat brennerkontroll 130f-240f
6 388 NOK / enhet