MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling


filtre
Filtrer media: Cellulose , Filtervurdering: 20 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 20 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M6
StilModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0428601
-0.874 "1.752 "6.71-1.752 "6.29-523NOK
RFQ
B
MF0598024
--1.752 "3.54 "0.87 "1.752 "2.51-239NOK
RFQ
C
MF0601816
-2.697 "4.488 "13.11-4.488 "57.14-1 079 NOK
RFQ
D
MF0602080
--2.756 "11.96 "1.614 "2.756 "20.89-443NOK
RFQ
E
MF0423322
--2.913 "8.85 "1.587 "2.913 "18.35-445NOK
RFQ
F
MF0606677
--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-273NOK
RFQ
G
MF0604508
--1.77 "3.27 "0.95 "1.77 "2.64-271NOK
RFQ
H
MF0429262
-3.799 "5.65 "36.25 "-5.65 "208.32-2 963 NOK
RFQ
I
MF0601758
-0.874 "2.028 "4.05 "-2.028 "4.35-398NOK
RFQ
J
MF0601738
-0.874 "1.752 "4.05 "-1.752 "2.64-525NOK
RFQ
K
MF0601657
-1.898 "3.721 "7.63 "-3.721 "29.64-727NOK
RFQ
F
MF0060036
--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-273NOK
RFQ
L
MF0429452
-1.898 "3.721 "7.63 "-3.721 "29.64-666NOK
RFQ
M
MF0598567
--1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "--183NOK
RFQ
N
MF0597812
--2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "9.36-283NOK
RFQ
O
MF0601625
-1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63-591NOK
RFQ
P
MF0429586
-1.898 "3.721 "10.82 "-3.721 "--838NOK
RFQ
J
MF0429622
-0.874 "1.752 "4.05 "-1.752 "2.64-525NOK
RFQ
Q
MF0430136
--2.165 "6.571.024 "2.165 "11.44-425NOK
RFQ
R
MF0430393
--2.756 "8.62 "1.614 "2.756 "--353NOK
RFQ
R
MF0430394
--2.756 "8.62 "1.614 "2.756 "--353NOK
RFQ
D
MF0430461
--2.756 "11.96 "1.614 "2.756 "20.89-443NOK
RFQ
S
MF0420794
--3.032 "7.041.898 "3.032 "12.41-361NOK
RFQ
S
MF0397829
--3.032 "7.041.898 "3.032 "12.41-361NOK
RFQ
J
MF0318677
-0.874 "1.752 "4.05 "-1.752 "2.64-525NOK
RFQ
J
MF0318482
-0.874 "1.752 "4.05 "-1.752 "2.64-525NOK
RFQ
T
MF0430817
--1.772 "6.570.906 "1.772 "6.90-360NOK
RFQ
U
MF0318478
-3.799 "4.902 "19.01-4.902 "51.21-1 772 NOK
RFQ
V
MF0601788
-2.697 "3.76 "13.11-3.76 "25.92-1 142 NOK
RFQ
W
MF0608216
--1.693 "3.26 "0.717 "1.693 "2.44-352NOK
RFQ
X
MF0306796
--2.008 "7"1.268 "2.008 "11.78-453NOK
RFQ
Y
MF0431119
-0.898 "1.654 "3.62 "0.898 "1.654 "2.35-208NOK
RFQ
Z
MF0608366
--2.087 "5.86 "0.965 "2.087 "--340NOK
RFQ
A1
MF0608316
--2.087 "3.7 "0.965 "2.087 "4.32-265NOK
RFQ
B1
MF0429073
-1.347 "2.362 "7.99 "-2.362 "8.63-453NOK
RFQ
B1
MF0064094
-1.347 "2.362 "7.99 "-2.362 "8.63-453NOK
RFQ
U
MF0428717
-3.799 "4.902 "19.01-4.902 "51.21-1 772 NOK
RFQ
C1
MF0064122
-1.347 "2.894 "7.99 "-2.894 "20.32-545NOK
RFQ
C
MF0064489
-2.697 "4.488 "13.11-4.488 "57.14-1 079 NOK
RFQ
A
MF0428599
-0.874 "1.752 "6.71-1.752 "6.29-523NOK
RFQ
D1
MF0431102
-0.984 "2.284 "7.08 "1.268 "2.284 "11.20-333NOK
RFQ
P
MF0601716
-1.898 "3.721 "10.82 "-3.721 "--838NOK
RFQ
E1
MF0601602
-0.48 "1.378 "4.13-1.378 "1.94-617NOK
RFQ
H
MF0601575
-3.799 "5.65 "36.25 "-5.65 "208.32-2 963 NOK
RFQ
C1
MF0601519
-1.347 "2.894 "7.99 "-2.894 "20.32-545NOK
RFQ
Z
MF0599287
--2.087 "5.86 "0.965 "2.087 "--340NOK
RFQ
F1
MF0601454
-2.697 "4.488 "31.18-4.488 "145.00-2 309 NOK
RFQ
G1
MF0601284
-0.874 "2.028 "6.71-2.028 "8.09-411NOK
RFQ
A
MF0601259
-0.874 "1.752 "6.71-1.752 "6.29-523NOK
RFQ
E
MF0599110
--2.913 "8.85 "1.587 "2.913 "18.35-445NOK
RFQ
G
MF0598799
--1.77 "3.27 "0.95 "1.77 "2.64-271NOK
RFQ
H1
MF0577556
-1.347 "2.894 "7.99 "-2.894 "20.32-542NOK
RFQ
I1
MF0430984
-2.791 "5.079 "8.74 "2.638 "5.079 "35.04-921NOK
RFQ
M
MF0595698
--1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "--183NOK
RFQ
B1
MF0596011
-1.347 "2.362 "7.99 "-2.362 "8.63-453NOK
RFQ
I
MF0429682
-0.874 "2.028 "4.05 "-2.028 "4.35-398NOK
RFQ
H
MF0596027
-3.799 "5.65 "36.25 "-5.65 "208.32-2 963 NOK
RFQ
P
MF0429585
-1.898 "3.721 "10.82 "-3.721 "--838NOK
RFQ
P
MF0596063
-1.898 "3.721 "10.82 "-3.721 "--838NOK
RFQ
J1
MF0306815
--1.26 "4.6 "0.634 "1.26 "2.32-778NOK
RFQ
K1
MF0306761
--1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "2.66-212NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?