Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL L8124L1011 Trippel Aquastat brennerkontroll 130f-240f | AB9ZNR 2GZJ9

HONEYWELL L8124L1011 Trippel Aquastat brennerkontroll 130f-240f

På lager
Vare: AB9ZNR Modell: L8124L1011Kryssreferanse: 2GZJ9
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
6 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordypningskontroller, Multizone
Dybde3-1 / 8 "
DifferensialHøy grense 10 grader F Fast, lav grense 10 grader til 25 grader F Adj.
Fulllastforsterker @ 120V7.4
Fulllastforsterker @ 240VAC3.7
Høyde6.125 "
FuktighetsområdeIkke-kondenserende 0 til 95% RF
Låste rotorforsterkere @ 120V44.4
Låste rotorforsterkere @ 240V22.7
MonteringHorisontal
KreverRør med varmeledende forbindelse og rekkevidde stopper
SystembytteSPST
Temp. OmrådeHøy grense 130 grader til 240 grader F, lav grense 110 grader til 220 grader F.
typenTrippel Aquastat-stafett med høy grense
Bredde4 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.007
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brennerkontrollkrets (120V)
    • Brennerkontrollkrets @ 120V (A) (7.4)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
HONEYWELL L8124E1016 Trippel Aquastat brennerkontroll 130f-240f | AB9ZNP 2GZJ7 L8124E1016Vertikal6 388 NOK
HONEYWELL L8124G1020 Trippel Aquastat brennerkontroll Høy grense | AB9ZNQ 2GZJ8 L8124G1020Vertikal6 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL L8124L1011 Trippel Aquastat brennerkontroll 130f-240f
6 161 NOK / enhet