A Vinkelforskyvning: 5 grader , Aksial feiljustering: +/- 0.010 " , Boretype: Bored , Koblingstype: Enkel stråle , Bli ferdig: Anodisert , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Materiale: anodisert aluminium , Maks. Vinkelforskyvning: 5 grader , Maks. Aksial forskyvning (inn.): +/-. 010 , Maks. Parallell feiljustering (in.): 0.005 , Maks. RPM: 10,000 , Maks. Hastighet: 10,000 rpm , Maks. Temp. Område (F): 200 , Parallell feiljustering: 0.005 " , Skruetype: Sett skruen , Stil: Enkelt bjelkeskrue , Målesystem: Imperial
ES-serie Enkelt bjelkesett Skruestilkobling
Lovejoy ES-serien enkeltbjelke settskrue-stilkoblinger beskytter akselstøttelagrene mot skadelig skyvekraft og radiell belastning på grunn av feiljustering og aksial bevegelse. Disse bevegelseskontrollkoblingene har en null-backlash-design for å korrigere vinkelfeil opp til 7 grader og er belagt med anodisert aluminiumsfinish som sikrer varmebestandighet og kjemisk stabilitet. De forenkler enkel installasjon i ett stykke samtidig som de leverer nominelt dreiemoment på opptil 17 in-lbs. Velg fra et bredt spekter av disse enkeltbjelkeklemmekoblingene tilgjengelig i utvendige diametre på 19, 23, 32 og 38 tommer på Raptor Supplies.