ALTRONIX Video Baluns / kombinatorer


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Bli ferdig: Svart , Høyde: 1" , Lengde: 1.63 " , Materiale: Plast , Underkategori: Komponent for videosystem , Bredde: 2.38 "
StilModellSakAntall utgangertypenSpenningsutgangpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
HUBWAYAVPK
Video Balun / Combiner-Innendørs modul-12 699 NOK
B
HUBWAYDVPK
Video Balun / Combiner-Innendørs modul-84 201 NOK
C
HUBWAYDV
Video Balun/kombinator for 12 VDC kameraer12 VDCUTP Video Balun / Combiner12 VDC1572NOK
D
HUBWAYAV
Video Balun/kombinator for 24 VAC -kameraer24 VACUTP Video Balun / Combiner24 VAC1394NOK

Video Baluns / kombinatorer

Altronic video balun / combiners er UL-listet tilbehør som brukes til å overføre video, data og strøm til 24VAC faste eller PTZ innendørs / utendørs kameraer. Disse enhetene er kompatible med HubWay og HubSat UTP transceiver hubs, for bruk med 24VAC kameraer. Disse enhetene har en grønn strøm-LED-indikator for å informere om enhetens driftsstatus. De er laget av plast og kan håndtere temperaturer fra 32 til 120 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?