LOVEJOY 68514456626 Enkeltstrålekobling, 1/4 x 1/4 i boring | AL2KMQ 56626 / ES075 1/4 X 1/4

LOVEJOY 68514456626 Enkelt bjelkekobling, 1/4 x 1/4 i boring

Vare: AL2KMQ Modell: 68514456626Kryssref: 56626 / ES075 1/4 X 1/4
860NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Vinkelfeil5 grader
Aksial feiljustering+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Bore B1/4 "X 1/4"
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseES075
KoblingstypeEnkel stråle
FinishAnodisert
Nav Dia.0.748 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring5mm
Materialeanodisert aluminium
Maks. Vinkeljustering5 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 010
Maks. Kjede0.236 "
Maks. Kjede6.00 mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.005
Maks. RPM10,000
Maks. Hastighet10,000 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Min. Kjede0.157 "
Nominelt dreiemoment5 tommer
Utenfor Dia.0.748 "
Total lengde19mm
Parallell feiljustering0.005 "
SkruestørrelseM4
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering0.1
StørrelseES075
StilEnkelt bjelkeskrue
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC5 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore ABore BTotal lengdeSkruestørrelseKoblingsstørrelseLengde gjennom boringMaks. KjedePris
LOVEJOY 68514456648 Enkeltstrålekobling, 3/8 x 1/2 i boring | AK7HTP 56648 / ES112 3/8 X 1/2 685144566481.102 "3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"28mmM6ES1127mm0.472 "1 220 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514456626 Enkelt bjelkekobling, 1/4 x 1/4 i boring
860NOK / enhet