Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL L6006A1145 Brønn nedsenkingskontroll | AB9MWU 2E821

HONEYWELL L6006A1145 Brønnnedsenkingskontroll

På lager
Vare: AB9MWU Modell: L6006A1145Kryssreferanse: 2E821
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
2 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordypningskontroller
Pære størrelse3/8 x 2 7/8 tommer
Dybde2-1 / 8 "
Differensial5 grader til 30 grader F Adj.
Fulllastforsterker @ 120V8
Fulllastforsterker @ 240VAC5.1
Høyde5.375 "
Låste rotorforsterkere @ 120V48
Låste rotorforsterkere @ 240V30.6
MonteringHorisontal
Krever1/2 "Brønnadapter og rør med varmeledende forbindelse
SystembytteSPDT
Temp. Område100 grader til 240 grader F
typenMontering av nedsenkningsbrønn (ikke inkludert), High Limit, Low Limit eller Circulator Control
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsdybde (3 tommer)
    • Millvolt (0.25 A @ 0.25 til 12 Vdc)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDifferensialHøydeMonteringKreverTemp. OmrådePris
HONEYWELL L4006B1163 Nedsenkingskontroller, 100 til 240 grader. F Temperaturområde | CH6PYV 278Y07 L4006B11632 1/8 "til 3"5 til 30 grader F8 5 / 8 "Horisontal eller Vertikal3 "isolasjon100 til 240 grader F2 495 NOK
HONEYWELL L4006A1967 Fordypningskontroller, 100 til 240 grader. F, 5 til 30 grader. F Justerbar | CJ2PAH 278X93 L4006A1967------2 598 NOK
HONEYWELL L4006H1004 Fordypningskontroller, 100 til 240 grader. F, Manuell tilbakestilling | CJ2PAL 278X99 L4006H1004------3 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL L6006A1145 Brønnnedsenkingskontroll
2 685 NOK / enhet