Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL L4006B1163 Nedsenkingskontroller, 100 til 240 grader. F Temperaturområde | CH6PYV 278Y07

HONEYWELL L4006B1163 Nedsenkingskontroller, 100 til 240 grader. F Temperaturområde

På lager
Vare: CH6PYV Modell: L4006B1163Kryssref: 278Y07
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
2 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordypningskontroller
Byråets samsvarCSA.png, UL.png
Pære størrelse3 / 8 "x 2 7 / 8"
Dybde2 1/8 "til 3"
Differensial5 til 30 grader F
Fulllastforsterker @ 240VAC5.1
Høyde8 5 / 8 "
Låste rotorforsterkere @ 120V48
Låste rotorforsterkere @ 240V30.6
MonteringHorisontal eller Vertikal
Krever3 "isolasjon
SystembytteSPST
Temp. Område100 til 240 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDifferensialHøydeMonteringKreverTemp. OmrådePris
HONEYWELL L6006A1145 Brønn nedsenkingskontroll | AB9MWU 2E821 L6006A11452-1 / 8 "5 grader til 30 grader F Adj.5.375 "Horisontal1/2 "Brønnadapter og rør med varmeledende forbindelse100 grader til 240 grader F2 685 NOK
HONEYWELL L4006A1967 Fordypningskontroller, 100 til 240 grader. F, 5 til 30 grader. F Justerbar | CJ2PAH 278X93 L4006A1967------2 598 NOK
HONEYWELL L4006H1004 Fordypningskontroller, 100 til 240 grader. F, Manuell tilbakestilling | CJ2PAL 278X99 L4006H1004------3 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL L4006B1163 Nedsenkingskontroller, 100 til 240 grader. F Temperaturområde
2 495 NOK / enhet