Brannslangetestere

filtre

WHEELER-REX -

Brannslangetestere

StilModellOutlettypenPris (eks. mva)
A363020(2) 2-1 / 2 "NST-mannlig forbindelse med individuelle kuleventilerTo uttak, positiv forskyvning65 104NOK
B363040(4) 2-1 / 2 "NST-mannlig forbindelse med individuelle kuleventilerFire utsalgssteder, positiv forskyvning79 222NOK
WHEELER-REX -

Brannslangetester

ModellSakPris (eks. mva)
373040CV2AXT63 935 NOK
WHEELER-REX -

Brannslangetester

ModellSakPris (eks. mva)
373020CV2AXU52 838 NOK
Cementex USA -

Slangetesting

ModellSakPris (eks. mva)
CPT-LHCJ4BLC702NOK
Se detaljer

Brannslangetestere

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av brannslangetestere fra Wheeler-Rex, ideell for testing av enkelt-/flere linjer med brannslanger med trykk på opptil 500 psi. De forhindrer utilsiktet bruk av skadede linjer under brannslokkingsscenarier. Disse testerne har en full perimeter burdesign for å beskytte mot utilsiktede slag, svingbare hjul for å sikre portabilitet på arbeidsplassen og en justerbar trykkavlastningsventil for å minimere flytsvingninger. De kommer med en helt lukket viftekjølt motor for enkel bruk på steder med dårlig ventilasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?