RULAND MANUFACTURING OST -serie koblingsnav


filtre
Fullfør: Svart anodisert , Materiale: Aluminum , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F , Skruestørrelse: M5 mm , Skruetype: Sett skruen , Settskruens plassering: 2 (90 grader) , Stil: Oldham skrue
StilModellStørrelseBore Dia.Klarering Dia.Nav Dia.Lengde gjennom boringMaks. KjedeUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A
OST21-10-A
OST215 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.625 "33.30mm15mm499NOK
A
OST21-6-A
OST213 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.375 "33.30mm15mm499NOK
A
OST21-8-A
OST211 / 2 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.5 "33.30mm15mm499NOK
A
OST21-5-A
OST215 / 16 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.3125 "33.30mm15mm499NOK
A
OST26-10-A
OST265 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.625 "41.30mm18mm604NOK
A
OST26-6-A
OST263 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.375 "41.30mm18mm604NOK
A
OST26-12-A
OST263 / 4 "41.3mm1.625 "18mm0.75 "41.30mm18mm604NOK
A
OST26-8-A
OST261 / 2 "41.3mm1.625 "18mm0.5 "41.30mm18mm604NOK

OST -serie koblingsnav

Ruland Manufacturing koblingsnav er designet for tilkobling av aksler for roterende dreiemomentoverføringsapplikasjoner. Disse er en av komponentene for tredelt design som består av 2, elokserte aluminiumsnav og en senterskive. Disse koblingene opererer med lav lagerbelastning, og beskytter derved sensitive systemkomponenter som lagre og kan tåle store parallelle feiljusteringer. De har lett, 2024-T351 aluminiumskonstruksjon og svart oksidfinish for å forhindre at slipende væsker og partikler skader koblingsnavene. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingsnavene, tilgjengelig i 5/16, 3/8, 5/8, 3/4 og 1/2 tomme borediametre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?