Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING OST21-5-A koblingsnav Oldham settskrue 5/16 tommer | AF9WUR 30VH97

RULAND MANUFACTURING OST21-5-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 5/16 Tommer

På lager
Vare: AF9WUR Modell: OST21-5-AKryssreferanse: 30VH97

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.5 / 16 "
Klarering Dia.33.3mm
FinishSvart anodisert
Nav Dia.1-5 / 16 "
Lengde gjennom boring15mm
MaterialeAluminum
Maks. Kjede0.3125 "
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F
Utenfor Dia.33.30mm
Total lengde15mm
SkruestørrelseM5 mm
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering2 (90 grader)
StørrelseOST21
StilOldham skrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseBore Dia.Klarering Dia.Nav Dia.Lengde gjennom boringMaks. KjedeUtenfor Dia.Total lengdePris
RULAND MANUFACTURING OST21-10-A Koblingsnav Oldham Sett skrue 5/8 tommer | AF9WUQ 30VH96 OST21-10-AOST215 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.625 "33.30mm15mm499NOK
RULAND MANUFACTURING OST21-6-A Koblingsnav Oldham Sett skrue 3/8 tommer | AF9WUT 30VH98 OST21-6-AOST213 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.375 "33.30mm15mm499NOK
RULAND MANUFACTURING OST21-8-A Koblingsnav Oldham Sett skrue 1/2 tomme | AF9WUU 30VH99 OST21-8-AOST211 / 2 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.5 "33.30mm15mm499NOK
RULAND MANUFACTURING OST26-10-A Koblingsnav Oldham Sett skrue 5/8 tommer | AF9WUV 30VJ01 OST26-10-AOST265 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.625 "41.30mm18mm604NOK
RULAND MANUFACTURING OST26-12-A Koblingsnav Oldham Sett skrue 3/4 tommer | AF9WUW 30VJ02 OST26-12-AOST263 / 4 "41.3mm1.625 "18mm0.75 "41.30mm18mm604NOK
RULAND MANUFACTURING OST26-6-A Koblingsnav Oldham Sett skrue 3/8 tommer | AF9WUX 30VJ03 OST26-6-AOST263 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.375 "41.30mm18mm604NOK
RULAND MANUFACTURING OST26-8-A Koblingsnav Oldham Sett skrue 1/2 tomme | AF9WUY 30VJ04 OST26-8-AOST261 / 2 "41.3mm1.625 "18mm0.5 "41.30mm18mm604NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING OST21-5-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 5/16 Tommer
499NOK / enhet