HOVEDFILTER INC. MF0211825 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 2.72 tommers høyde | CF7QPQ P3060701

MAIN FILTER INC. MF0211825 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 2.72 Inch Height

Vare: CF7QPQ Modell: MF0211825Kryssreferanse: P3060701 '
238NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.18 "
Kapasitet4.00
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering10
Filterstørrelse100 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde2.72mm
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.11 "
Topp OD2.18 "

Produktdetaljer:

    • Repalement ARGO P3060701

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0004036 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling, 27.95 tommers høyde | CF6QFT MF000403627.95 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "104.46145145 PSI408NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004048 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 18.5 tommers høyde | CF6QFW MF000404818.51.654 "3.898 "1.654 "3.898 "68.75-145 PSI320NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004094 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6QFZ MF00040949.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI253NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004207 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6QGL MF00042073.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---239NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004442 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron klassifisering, Viton tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QHX MF00044423.7 "-1.378 "0.476 "1.378 "1.28435435 PSI242NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004445 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6QHY MF00044453.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---239NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004448 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QJB MF00044486.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "5.41435435 PSI273NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0211825 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 2.72 Inch Height
238NOK / enhet