KIMBLE KIMAX 40500-200 Rørestav, borosilikatglass, åttekantet, 5 mm x 200 mm, 600 PK | CV4PHJ 38VK26

KIMBLE CHASE 40500-200 rørestav, borosilikatglass, åttekantet, 5 mm x 200 mm, 600 PK

På lager
Vare: CV4PHJ Modell: 40500-200Kryssreferanse: 38VK26

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøre pinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.345
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIMBLE CHASE 40500-200 rørestav, borosilikatglass, åttekantet, 5 mm x 200 mm, 600 PK
8 845 NOK / enhet