Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 Laboratorieskje Ellipseskje 30cm | AF4CZF 8RJM6 / 368080030

BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 Laboratorieskje Ellipseskje 30cm

På lager
Vare: AF4CZF Modell: H36808-0030Cross Ref: 8RJM6 / 368080030
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
1 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratorieske med spatel
Skålstørrelse28X65 mm
Kapasitet7.5g / 70ml
FARGESølv
Håndtak Dia.8
Handle Lengde9.25 "
MaterialeRustfritt stål
Total lengde11 4 / 5 "
Samlet bredde1.125 "
Størrelse30 cm
typenDobbeltsidig (skje/spatel)
Arbeide Temp.121 grader C (250 grader F)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8215993500
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseKapasitetHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenPris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Lab skje med spatel 304 rustfritt stål 1.7 ml kapasitet | AE2NEC 4YMR8 / 36807-0021 H36807-002115X35 mm1.6g / 10ml6 9 / 10 "Rustfritt stål8 3 / 5 "37 / 64 "Generelt formål513NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36806-0018 Ellipse-skje prøvetaker rustfritt stål | AG9QNC 21TR11 / 36806-0018 H36806-001815 35 mm x mm--304 rustfritt stål18cm-Dobbeltsidig / skje / spatel604NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 Skje 10mL | AH9ZCT 46C969 / 36807-0025 H36807-002515 35 mm x mm10mL-304 rustfritt stål25cm-Dobbeltsidig / skje / spatel738NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 Skje 70mL | AH9ZCU 46C970 / 36809-0040 H36809-004028 65 mm x mm70mL-304 rustfritt stål40cm-Dobbeltsidig / skje / spatel1 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 Laboratorieskje Ellipseskje 30cm
1 032 NOK / enhet